Gripple - Angel T13 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 2m embout Déco M6 - ALT1312ED6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel T13 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 2m embout Déco M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - plaque/disque

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006259660

Réf. Sonepar

00169625966

Réf. Fournisseur

ALT1312ED6

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

plaque/disque

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide et design. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel T13 sortie latérale, longueur de câble 2m embout déco M6 (ED6). Charge de travail 15kg, certifié