Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 1m embout C-T19 3mm - ALT1911CC3

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 1m embout C-T19 3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

  • type de terminaison - plaque/disque

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006254535

Réf. Sonepar

00169625453

Réf. Fournisseur

ALT1911CC3

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

type de terminaison:

plaque/disque

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide et universel. Composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout C-Clip pour se clipser sur un CTI3 et d'un galet Angel autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg