Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 2m embout Déco M6 - ALT1912ED6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - plaque/disque
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006254481
Réf. Sonepar
00169625448
Réf. Fournisseur
ALT1912ED6
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
plaque/disque
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Réglage – bouton ergonomique permettant un ajustement rapide Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi avec une rondelle de diamètre 14 mm Esthétique – design contemporain pour une suspension de qualité Compatible – conçu pour s'adapter à large gamme de petits profils de rails en H Rapide - fixation facilité, ajustement vertical d'une main.