Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 5m embout C-T19 3mm - ALT1915CC3

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Angel T19 sortie latérale N°1 (15 kg) câble 5m embout C-T19 3mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

  • type de terminaison - plaque/disque

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006254573

Réf. Sonepar

00169625457

Réf. Fournisseur

ALT1915CC3

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

type de terminaison:

plaque/disque

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide et universel. Composé d'un câble de longueur 5m équipé d'un embout C-Clip pour se clipser sur un CTI3 et d'un galet Angel autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15 kg

Les Atouts de l'article:

Réglage – bouton ergonomique permettant un ajustement rapide Pratique – fourni en kit prêt à l'emploi avec une rondelle de diamètre 14 mm Esthétique – design contemporain pour une suspension de qualité Compatible – conçu pour s'adapter à large gamme de petits profils de rails en H Rapide - fixation facilité, ajustement vertical d'une main.