Gripple - Boite de 10 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail max 70kg - BL2-10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Emballage et conditions
16 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
5038006279040
Réf. Sonepar
00169627904
Réf. Fournisseur
BL2-10
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
autre
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
35 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
0 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Permet de suspendre tout type d’installation électrique, CVC et signalétique. Compatibles avec les câbles de Ø 1,5 mm à Ø 2,5 mm. Charge de travail maximale : 35 kg pour câble Ø 1,5 mm. Charge de travail maximale : 70 kg pour câble Ø 2,5 mm.
Les Atouts de la gamme:
Verrou de suspension B-Lock galet polyvalent. Idéal pour suspendre les chemins de câbles, l'éclairage, sécurisation de luminaires et la signalétique. Nouveau design qui améliore le temps d'installation et facilite l'ajustement de la suspension.