Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Boite de 30 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail max 70kg - BL2-30

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Boite de 30 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail max 70kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 35 kg

Emballage et conditions

  • 16 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5038006279057

Réf. Sonepar

00169627905

Réf. Fournisseur

BL2-30

Marque

Gripple

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

35 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

0 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Boite de 30 galets B-Lock pour câble du Ø 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : Ø 1,5 mm max 35 kg, Ø 2 mm max 60 kg et Ø 2,5 mm max 70 kg

Les Atouts de l'article:

Permet de suspendre tout type d’installation électrique, CVC et signalétique. Compatibles avec les câbles de Ø 1,5 mm à Ø 2,5 mm. Charge de travail maximale : 35 kg pour câble Ø 1,5 mm. Charge de travail maximale : 70 kg pour câble Ø 2,5 mm.

Les Atouts de la gamme:

Verrou de suspension B-Lock galet polyvalent. Idéal pour suspendre les chemins de câbles, l'éclairage, sécurisation de luminaires et la signalétique. Nouveau design qui améliore le temps d'installation et facilite l'ajustement de la suspension.