Gripple - Câble de Ø 1,5 mm de longueur 3 m avec un embout boucle serti à l'extrémité - BL15FR3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006250940
Réf. Sonepar
00169625094
Réf. Fournisseur
BL15FR3
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
35 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non