Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal CTI3 L=12m (30 kg) - CTI312


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 12 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - zinc
charge de travail admise - 30 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006127044
Réf. Sonepar
00169000076
Réf. Fournisseur
CTI312
Réf. Commerciale
Gripple
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
12 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
charge de travail admise:
30 kg
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
Les Atouts de l'article:
Les solutions CTI de Gripple sont parfaitement adaptées à l'horizontale pour la création de structures primaires d’accrochage. Existent en câble de diamètre 3 et 6 mm Les références comprennent 2 galets, un câble prédécoupé et 1 clé de démontage Tous sont certifiés Disponible dans des longueurs de câbles standards de 4 à 40 m, par multiple de 5 m (d'autres longueurs sont disponibles sur demande).
Les Atouts de la gamme:
Le CTI permet de créer une nouvelle structure stable et sécurisée en tendant des câbles horizontaux entre deux points.