Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal noir CTI3 L=6m (30 kg) - BCTI36


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de déverrouillage - déverrouillage par clé
longueur du câble - 6 m
matériau du galet autobloquant/verrou - zamak
couleur - noir
charge de travail admise - 30 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006196774
Réf. Sonepar
00169002494
Réf. Fournisseur
BCTI36
Réf. Commerciale
Gripple
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
6 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
noir
charge de travail admise:
30 kg
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier