Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal noir CTI6 L=12 (100 kg) - BCTI612

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Câble Tendu Intérieur horizontal noir CTI6 L=12 (100 kg)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de déverrouillage - déverrouillage par clé

  • longueur du câble - 12 m

  • matériau du galet autobloquant/verrou - zamak

  • couleur - noir

  • charge de travail admise - 100 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006194893

Réf. Sonepar

00169002511

Réf. Fournisseur

BCTI612

Réf. Commerciale

Gripple

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

12 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

charge de travail admise:

100 kg

diamètre du câble:

6 mm

matériau du câble:

acier

Câble tendu intérieur horizontal noir rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 12m de 2 CTI6 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-100kg