Gripple - Collier de serrage universel Power-Tie avec élingue inox de 750 mm - TIE-O-750MM/30IN-SS

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 22.46 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - noir

  • épaisseur de bande - 12.4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5038006281074

Réf. Sonepar

00169628107

Réf. Fournisseur

TIE-O-750MM/30IN-SS

Réf. Commerciale

Gripple

largeur de bande:

22.46 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

noir

épaisseur de bande:

12.4 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

1570 N

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

détectable:

Oui