Gripple - Collier Rapide Universel EVAC 1200 pour tube PVC DN200 au DN350 - GC2M1200EL

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Collier Rapide Universel EVAC 1200 pour tube PVC DN200 au DN350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - zamak

  • diamètre externe du tube - 32...200 mm

  • charge de travail admise - 750 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006160386

Réf. Sonepar

00169616038

Réf. Fournisseur

GC2M1200EL

Réf. Commerciale

Gripple

matériau:

zamak

diamètre externe du tube:

32...200 mm

charge de travail admise:

750 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

non traité

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

18 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

un clic

largeur:

40 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

30 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier Rapide Universel pour PVC eaux usées avec tampon gris, câble de 1200mm et gaine rétractable grise. Charge de travail 0-75kg. Pour tube Ø200 au Ø350mm.