Gripple - Collier Rapide Universel EVAC 800 pour tube PVC DN25 au DN200 - GC2M800EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - zamak
diamètre externe du tube - 32...200 mm
charge de travail admise - 750 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier Universel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006160287
Réf. Sonepar
00169616028
Réf. Fournisseur
GC2M800EL
Marque
Gripple
matériau:
zamak
diamètre externe du tube:
32...200 mm
charge de travail admise:
750 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
non traité
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
diamètre nominal:
autre
revêtement:
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement:
18 dB(A)
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
un clic
largeur:
40 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
30 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non


