Gripple - Collier Rapide Universel ISO 400 INSO pour tube DN17 au DN89 - GC2T400A

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Collier Rapide Universel ISO 400 INSO pour tube DN17 au DN89

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - zamak

  • diamètre externe du tube - 15...60 mm

  • charge de travail admise - 750 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006171276

Réf. Sonepar

00169002283

Réf. Fournisseur

GC2T400A

Réf. Commerciale

Gripple

matériau:

zamak

diamètre externe du tube:

15...60 mm

charge de travail admise:

750 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

non traité

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

épaisseur de la couche de protection:

5 µm

diamètre nominal:

autre

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

14 dB(A)

prise de raccordement:

profilé de support de tuyau

taille des raccords:

sans

type de dispositif de fermeture:

un clic

largeur:

29.5 mm

hauteur:

52 mm

profondeur:

30 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Oui

température moyenne (permanente):

-20...70 °C

Collier Rapide Universel QT 1/4 de tour avec tampon, câble de 400mm et gaine rétractable. Charge de travail 0-45kg