Gripple - Collier Rapide Universel ISO 600 ISO pour tube DN17 au DN89 - GC2T600A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - zamak
diamètre externe du tube - 42...116 mm
charge de travail admise - 750 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Collier Universel
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006171283
Réf. Sonepar
00169002284
Réf. Fournisseur
GC2T600A
Marque
Gripple
matériau:
zamak
diamètre externe du tube:
42...116 mm
charge de travail admise:
750 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
non traité
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
épaisseur de la couche de protection:
5 µm
diamètre nominal:
autre
revêtement:
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement:
18 dB(A)
prise de raccordement:
profilé de support de tuyau
taille des raccords:
sans
type de dispositif de fermeture:
un clic
largeur:
29.5 mm
hauteur:
52 mm
profondeur:
30 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Oui


