Gripple - CRUFLEX ép.19 mm pour tuyauterie Ø ext.48,3mm Charge 0-35 kg - GC249E19CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 49 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 19 mm
matériau de la pince - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006138392
Réf. Sonepar
00169001328
Réf. Fournisseur
GC249E19CF
Marque
Gripple
diamètre extérieur du tube:
49 mm
charge de travail admise:
350 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
19 mm
matériau de la pince:
PUR (polyuréthane)
diamètre nominal:
1 1/2 pouces (40)
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Oui
densité isolation:
70 kg/m³
longueur d’isolation:
50 mm


