Gripple - CRUPHEN ép.25 mm pour tuyauterie Ø ext.76,1mm Charge 0-35 kg - GC276E25CP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 76 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 25 mm
matériau de la pince - polyisocyanurate (PIR)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006138675
Réf. Sonepar
00169001361
Réf. Fournisseur
GC276E25CP
Réf. Commerciale
Gripple
diamètre extérieur du tube:
76 mm
charge de travail admise:
350 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
25 mm
matériau de la pince:
polyisocyanurate (PIR)
diamètre nominal:
DN 65
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Oui
densité isolation:
80 kg/m³
longueur d’isolation:
100 mm