Gripple - CRUPHEN ép.30 mm pour tuyauterie Ø ext.42,4mm Charge 0-35 kg - GC242E30CP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - CRUPHEN ép.30 mm pour tuyauterie Ø ext.42,4mm Charge 0-35 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 42 mm

  • charge de travail admise - 350 N

  • prise de raccordement - filetage intérieur

  • épaisseur d'isolation - 30 mm

  • matériau de la pince - polyisocyanurate (PIR)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006138729

Réf. Sonepar

00169001367

Réf. Fournisseur

GC242E30CP

Réf. Commerciale

Gripple

diamètre extérieur du tube:

42 mm

charge de travail admise:

350 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

épaisseur d'isolation:

30 mm

matériau de la pince:

polyisocyanurate (PIR)

diamètre nominal:

DN 40

taille des raccords:

M8/M10

avec collier biseauté:

Oui

densité isolation:

80 kg/m³

longueur d’isolation:

100 mm

CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 30mm pour tube Ø ext. 42,4mm. Charge de travail 0-35kg