Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - CRUPHEN ép.32 mm pour tuyauterie Ø ext.26,9mm Charge 0-35 kg - GC234E32CF

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - CRUPHEN ép.32 mm pour tuyauterie Ø ext.26,9mm Charge 0-35 kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre extérieur du tube - 34 mm

  • charge de travail admise - 350 N

  • prise de raccordement - filetage intérieur

  • épaisseur d'isolation - 32 mm

  • matériau de la pince - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006138552

Réf. Sonepar

00169001346

Réf. Fournisseur

GC234E32CF

Marque

Gripple

diamètre extérieur du tube:

34 mm

charge de travail admise:

350 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

épaisseur d'isolation:

32 mm

matériau de la pince:

PUR (polyuréthane)

diamètre nominal:

DN 32

taille des raccords:

M8/M10

avec collier biseauté:

Oui

densité isolation:

70 kg/m³

longueur d’isolation:

50 mm

CRUFLEX, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse polyisocyanurate épais. 32mm pour tube Ø ext. 33,7mm. Charge de travail 0-35kg