Gripple - CRUPHEN ép.32 mm pour tuyauterie Ø ext.60,3mm Charge 0-35 kg - GC260E32CF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 60 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 32 mm
matériau de la pince - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006138583
Réf. Sonepar
00169001349
Réf. Fournisseur
GC260E32CF
Réf. Commerciale
Gripple
diamètre extérieur du tube:
60 mm
charge de travail admise:
350 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
32 mm
matériau de la pince:
PUR (polyuréthane)
diamètre nominal:
2 pouces (50)
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Oui
densité isolation:
70 kg/m³
longueur d’isolation:
50 mm