Gripple - CRUPHEN ép.32 mm pour tuyauterie Ø ext.88,9mm Charge 0-35 kg - GC289E32CF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 89 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 32 mm
matériau de la pince - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006138606
Réf. Sonepar
00169001352
Réf. Fournisseur
GC289E32CF
Marque
Gripple
diamètre extérieur du tube:
89 mm
charge de travail admise:
350 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
32 mm
matériau de la pince:
PUR (polyuréthane)
diamètre nominal:
DN 80
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Oui
densité isolation:
70 kg/m³
longueur d’isolation:
50 mm


