Gripple - CRUPHEN ép;40 mm pour tuyauterie Ø ext.88,9mm Charge 0-35 kg - GC289E40CP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre extérieur du tube - 89 mm
charge de travail admise - 350 N
prise de raccordement - filetage intérieur
épaisseur d'isolation - 40 mm
matériau de la pince - polyisocyanurate (PIR)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006138842
Réf. Sonepar
00169001382
Réf. Fournisseur
GC289E40CP
Réf. Commerciale
Gripple
diamètre extérieur du tube:
89 mm
charge de travail admise:
350 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
épaisseur d'isolation:
40 mm
matériau de la pince:
polyisocyanurate (PIR)
diamètre nominal:
DN 80
taille des raccords:
M8/M10
avec collier biseauté:
Oui
densité isolation:
80 kg/m³
longueur d’isolation:
100 mm