Gripple - Etrier PB pour fixation du support universel UB sur IPN - Kit de 2 pièces - GRIPBC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de rail - 41...43 mm
largeur de rail - 35...44 mm
charge de travail admise - 1500 N
matériau - acier
zone de serrage - 3...25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006163608
Réf. Sonepar
00169616360
Réf. Fournisseur
GRIPBC
Marque
Gripple
hauteur de rail:
41...43 mm
largeur de rail:
35...44 mm
charge de travail admise:
1500 N
matériau:
acier
zone de serrage:
3...25 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
convient pour rail de montage:
Oui
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
10
boulon de fixation en forme de U:
Oui


