Gripple - Flexistak Support ajustable - hauteur 107 mm - FS300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
nombre de crochets - 1
matériau - plastique
traitement de la surface - galvanisé
avec matériau de fixation - Non
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006279132
Réf. Sonepar
00169627913
Réf. Fournisseur
FS300
Marque
Gripple
modèle:
unique
nombre de crochets:
1
matériau:
plastique
traitement de la surface:
galvanisé
avec matériau de fixation:
Non
diamètre:
76 mm
hauteur:
107 mm
section transversale utile:
5840 mm²
charge maximum supportée:
35 N
ajustable:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Oui
couleur:
noir



