Gripple - Kit Angel baffle acoustique vertical 2m fileté M6, par 2 - KBL2EF6A2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - crochet
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006147769
Réf. Sonepar
00169002223
Réf. Fournisseur
KBL2EF6A2P
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
crochet
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


