Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique horizontal 2m boucle, par 4 - BKBL2FRA4P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit Angel noir pr baffle acoustique horizontal 2m boucle, par 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - crochet

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006245472

Réf. Sonepar

00169002828

Réf. Fournisseur

BKBL2FRA4P

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

crochet

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Sachet de 4 suspensions rapides noires pour suspendre un baffle acoustique horizontal. Câble acier 2m embout boucle livré avec son ancrage.