Gripple - Kit BL 35kg câble Ø 1,5 mm de L=3 m avec un embout butée serti à l'extrémité - BL1-TG-3M-10P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec butée/bascule
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 35 kg
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5038006282750
Réf. Sonepar
00169628275
Réf. Fournisseur
BL1-TG-3M-10P
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec butée/bascule
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
35 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non