Gripple - Kit de 4 suspensions L=2M pour cassette de climatisation avec ancrage béton - BLCLIM4

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006256867

Réf. Sonepar

00169625686

Réf. Fournisseur

BLCLIM4

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Kit Plus de suspension complet, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de suspendre une cassette de climatisation. Câble de 2m + 4 crochets béton