Gripple - Kit de 8 sécurisations pour boitier DCL, conforme NFC15-100 avec autocollant - HFKITDCL

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit de 8 sécurisations pour boitier DCL, conforme NFC15-100 avec autocollant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 25 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006128607

Réf. Sonepar

00169000690

Réf. Fournisseur

HFKITDCL

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

25 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Permet de sécuriser 8 points de centre (25kg / NFC 15-100).