Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Kit KBL de 2 Angel pour un baffle acoustique vertical 2m Fileté M6 - KBL62EF6A2P

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Kit KBL de 2 Angel pour un baffle acoustique vertical 2m Fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - bout fileté

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006160713

Réf. Sonepar

00169616071

Réf. Fournisseur

KBL62EF6A2P

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

bout fileté

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Sachet de 2 suspensions rapides Angel, pour suspendre un baffle acoustique vertical. Câble acier 2m embout Fileté M6 livré avec son ancrage.