Gripple - Pack 100 EasyLock (35kg) Câble 1m embout boucle - PE11FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Pack 100 EasyLock (35kg) Câble 1m embout boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 35 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006267405

Réf. Sonepar

00169626740

Réf. Fournisseur

PE11FR

Réf. Commerciale

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

35 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Pack 100 EasyLock rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de Ø 1,5mm de longueur 1m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 35kg