Gripple - Pack chantier de 100 galets N°1, câble 3m Embout fileté M6 - PC13EF6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pack Chantier
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006154651
Réf. Sonepar
00169615465
Réf. Fournisseur
PC13EF6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Pratique, économique et ergonomique. Seau prêt à l'emploi et contenant résistant à l'environnement du chantier. Une solution écologique, sans emballage pour la suspension de chemins de câbles, de luminaires et d'application du CVC. Livraison dans un seau blanc réutilisable. Tous les galets autobloquants dans un sachet avec les câbles en vrac. Réduction des déchets sur chantier. Fixation rapide à la dalle béton avec l'embout fileté M6 serti sur le câble.


