Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Pack chantier de 100 galets N°2, câble 1m Embout fileté M6 - PC21EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Pack chantier de 100 galets N°2, câble 1m Embout fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006155139

Réf. Sonepar

00169615513

Réf. Fournisseur

PC21EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Pack chantier de 100 x galets autobloquants embout fileté M6 N2 (15-45 kg) 1m en vrac dans un seau

Les Atouts de l'article:

Pratique, économique et ergonomique. Seau prêt à l'emploi et contenant résistant à l'environnement du chantier. Une solution écologique, sans emballage pour la suspension de chemins de câbles, de luminaires et d'application du CVC. Livraison dans un seau blanc réutilisable. Tous les galets autobloquants dans un sachet avec les câbles en vrac. Réduction des déchets sur chantier. Fixation rapide à la dalle béton avec l'embout fileté M6 serti sur le câble.