Gripple - Pack pour la suspension de gaine circulaire câble 2,5m sans embout avec ancrage - PGC225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - autre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Pack Chantier
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006154934
Réf. Sonepar
00169615493
Réf. Fournisseur
PGC225
Marque
Gripple
finition du câble:
autre
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
2.5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


