Gripple - Pince coupe câbles pour HF1 au HF3 (acier ou inox) - GRIPPINC

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition/actionnement - une main mécanique

  • adapté à un diamètre de câble max. - 4 mm

  • section de câble max. - 7 mm²

  • longueur totale - 200 mm

  • tête de coupe interchangeable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006170088

Réf. Sonepar

00169000345

Réf. Fournisseur

GRIPPINC

Réf. Commerciale

Gripple

finition/actionnement:

une main mécanique

adapté à un diamètre de câble max.:

4 mm

section de câble max.:

7 mm²

longueur totale:

200 mm

tête de coupe interchangeable:

Non

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à une tresse en fil d'acier:

Oui

lèvres coupantes interchangeables:

Non

avec fonction de dénudage:

Non

isolé:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

avec protection contre les chocs:

Non

Pince coupe câble pour câble en acier galvanisé du diamètre 1,5 au 2,5 mm. Convient aussi pour câble de diamètre 3 mm et pour tout câble inox. Une coupe parfaite sans effort.

Les Atouts de l'article:

Véritable outil professionnel pour couper le câble en acier galvanisé ou en acier inoxydable Conserve la structure du câble Coupe des câbles acier et filins de Ø 3 mm maximum Coupe nette et sans bavure Conserve la structure du câble.