Gripple - Platine murale PB Longueur 340 mm, pour fixer un Kit PB de 340 mm. - GRIPWB34

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur de rail - 6 mm
hauteur de rail - 38 mm
longueur - 340 mm
charge de travail admise - 750 N
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoire
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5038006249982
Réf. Sonepar
00169619379
Réf. Fournisseur
GRIPWB34
Marque
Gripple
matériau:
acier
largeur de rail:
6 mm
hauteur de rail:
38 mm
longueur:
340 mm
charge de travail admise:
750 N
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
laqué:
Non
enduire de minium:
Non
avec revêtement:
Non
épaisseur de matériau:
2 mm
perforation:
Oui
largeur de rainure:
40 mm
bilatéral:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le KitUB est rapidement fixé sur la Platine PB en utilisant les fixations fournies Conçue pour supporter tout type de tuyauterie installée contre un mur ou un plafond en béton Convient aux Kit UB jusqu’à 440 mm de long Pour un Kit UB plus long il faut ajouter une jambe de force ou une suspension secondaire à son extrémité à l’aide d’un UniGrip – QTE La Platine PB est livrée pour permettre l’installation du Kit PB grâce au système quart de tour_x000D_Permet d’utiliser pleinement les deux faces du Kit UB.


