Gripple - Platine murale PB Longueur 440 mm, pour fixer un Kit PB de 440 mm. - GRIPWB44

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur de rail - 6 mm

  • hauteur de rail - 38 mm

  • longueur - 440 mm

  • charge de travail admise - 750 N

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006249975

Réf. Sonepar

00169619380

Réf. Fournisseur

GRIPWB44

Réf. Commerciale

Gripple

matériau:

acier

largeur de rail:

6 mm

hauteur de rail:

38 mm

longueur:

440 mm

charge de travail admise:

750 N

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

laqué:

Non

enduire de minium:

Non

avec revêtement:

Non

épaisseur de matériau:

2 mm

perforation:

Oui

largeur de rainure:

40 mm

bilatéral:

Oui

Platine murale PB Longueur 440 mm, pour fixer un support universel UB de 435 mm. Adapté pour la fixation d'installations de tuyauteries ou de chemins de câbles le long d'un mur.

Les Atouts de l'article:

Le KitUB est rapidement fixé sur la Platine PB en utilisant les fixations fournies Conçue pour supporter tout type de tuyauterie installée contre un mur ou un plafond en béton Convient aux Kit UB jusqu’à 440 mm de long Pour un Kit UB plus long il faut ajouter une jambe de force ou une suspension secondaire à son extrémité à l’aide d’un UniGrip – QTE La Platine PB est livrée pour permettre l’installation du Kit PB grâce au système quart de tour_x000D_Permet d’utiliser pleinement les deux faces du Kit UB.