Gripple - Sachet de 10 clips blancs pour Faux Plafond T24 - TWISTCLIPLW

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Sachet de 10 clips blancs pour Faux Plafond T24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip pour rail

  • type de raccordement/élément de construction - trou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 24...25 mm

  • matériau - acier à ressort

  • traitement de la surface - revêtu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006172884

Réf. Sonepar

00169617288

Réf. Fournisseur

TWISTCLIPLW

Réf. Commerciale

Gripple

type de fixation:

clip pour rail

type de raccordement/élément de construction:

trou

adapté à l'épaisseur de bride:

24...25 mm

matériau:

acier à ressort

traitement de la surface:

revêtu

taille de fil (M..):

6

diamètre du tube/câble:

1...3 mm

à charnière:

Oui

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

20 N

Sachet de 10 clips blancs pour armature de faux plafonds en complément de l'embout mini crochet. Charge 22 kg. Coef. 3:1.