Gripple - Sachet de 10 maillons rapides pour Gripple Y embout boucle - LINKHOOK

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Sachet de 10 maillons rapides pour Gripple Y embout boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • épaisseur - 6 mm

  • longueur - 48 mm

  • force de rupture - 135 kg

  • avec fermeture à vis - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006170842

Réf. Sonepar

00169002830

Réf. Fournisseur

LINKHOOK

Réf. Commerciale

Gripple

matériau:

acier

épaisseur:

6 mm

longueur:

48 mm

force de rupture:

135 kg

avec fermeture à vis:

Non

qualité du matériau:

autre

avec boucle:

Non

largeur de l'oeil:

10 mm

type:

mousqueton

traitement de la surface:

galvanisé

taille d'ouverture du crochet:

15 mm

avec raccordement à rotule:

Non

Sachet de 10 maillons rapide, idéale pour la fixation sur chemin de câbles type dalle marine ou les luminaires.