Gripple - Sachet de 100 clips pour chemin de câbles en tôle pour Etriers G300 et G400 - CTC3100P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
couleur - noir
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006245960
Réf. Sonepar
00169624596
Réf. Fournisseur
CTC3100P
Réf. Commerciale
Gripple
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
couleur:
noir
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
9005
température d'utilisation:
-20...70 °C
Les Atouts de l'article:
Sûr – Empêche le soulèvement et le glissement du chemin de câbles en tôle. Polyvalent – 2 tailles disponibles pour se fixer sur acier d'épaisseur 2 mm et 3 mm. Facile – Aucun outil nécessaire, installation par simple pression. Rapide – Plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Les Atouts de la gamme:
Développé pour la fixation de chemins de câbles type tôle sur le Fast Trak et Étrier G.