Gripple - Solution ancrage IPN-IPE rapide pour poutre en I ép 6-13mm - GRIPPROFILI613

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip de bordure

  • type de raccordement/élément de construction - trou

  • adapté à l'épaisseur de bride - 6...13 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006170743

Réf. Sonepar

00169000351

Réf. Fournisseur

GRIPPROFILI613

Réf. Commerciale

Gripple

type de fixation:

clip de bordure

type de raccordement/élément de construction:

trou

adapté à l'épaisseur de bride:

6...13 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

12

diamètre du tube/câble:

3...6 mm

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

force de rupture:

340 N

Solution d'ancrage IPN-IPE, rapide et universel, pour poutre en I d'épaisseur 6-13mm. Prêt à l'emploi, il dispense du ceinturage de la poutre. 2 anneaux taraudés et 2 étriers. Charge de travail max. de 340kg