Gripple - Sup.2 tubes 17 à 89mm entraxe 200mm dt 2 CRU 90kg H non régl - YT3AJGCAR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec bout fileté
type de terminaison - bout fileté
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Y Tuyauterie
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006126344
Réf. Sonepar
00169612634
Réf. Fournisseur
YT3AJGCAR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble:
avec bout fileté
type de terminaison:
bout fileté
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
0.2 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non