Gripple - Support horizontal Fast Trak bilatéral longueur totale 210mm, utile de 2x90mm. - FTBT-200

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 35 mm

  • longueur - 210 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006266835

Réf. Sonepar

00169626683

Réf. Fournisseur

FTBT-200

Réf. Commerciale

Gripple

largeur:

40 mm

hauteur:

35 mm

longueur:

210 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

charge maximum supportée:

0.3 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

zinc

Support horizontal Fast Trak bilatéral longueur totale de 210mm et utile de 2x90mm. Il permet de suspendre deux chemins de câbles de 50mm. Charge maximale 30 kg en fonction de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.