Gripple - Support horizontal Fast Trak triple longueur totale 607mm, utile de 2x130mm. - FTBSG-130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 40 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 607 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006262745
Réf. Sonepar
00169626274
Réf. Fournisseur
FTBSG-130
Réf. Commerciale
Gripple
largeur:
40 mm
hauteur:
35 mm
longueur:
607 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
charge maximum supportée:
0.9 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
zinc