Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Gripple - Support horizontal pour Fast Trak longueur totale de 235mm et utile de 190mm. - FTBL-190

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 21 mm

  • longueur - 235 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006262608

Réf. Sonepar

00169626260

Réf. Fournisseur

FTBL-190

Marque

Gripple

largeur:

40 mm

hauteur:

21 mm

longueur:

235 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

2.518 kg

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

10 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

1.95 kN

zone de moment d'inertie Iy:

0 cm4

zone d'inertie Iz:

0 cm4

couple résistant Wy:

0 cm³

couple résistant Wz:

0 cm³

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

numéro RAL:

7040

Support horizontal pour Fast Trak Réduit, longueur totale de 235mm et utile de 190mm. Charge maximale de 195 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.

Les Atouts de l'article:

Gain de place – la hauteur du support horizontal est réduite à 21 mm. Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sûr -système prêt à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail sur chantier. Sans outil – la hauteur du support horizontal peut être ajustée pendant l'installation sans outil de nivellement. Stockage réduit – les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site.

Les Atouts de la gamme:

Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.