Gripple - Support horizontal pour Fast Trak longueur totale de 239mm et utile de 140mm. - FTB-170

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41.5 mm

  • hauteur - 41.5 mm

  • longueur - 239 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006262462

Réf. Sonepar

00169626246

Réf. Fournisseur

FTB-170

Réf. Commerciale

Gripple

largeur:

41.5 mm

hauteur:

41.5 mm

longueur:

239 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

40 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

zinc

Support horizontal pour Fast Trak Standard, longueur totale de 239mm et utile de 140mm. Charge maximale de 200 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.