Gripple - Support horizontal pour Fast Trak longueur totale de 535mm et utile de 490mm. - FTBL-490

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 21 mm

  • longueur - 535 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006262639

Réf. Sonepar

00169626263

Réf. Fournisseur

FTBL-490

Réf. Commerciale

Gripple

largeur:

40 mm

hauteur:

21 mm

longueur:

535 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

charge maximum supportée:

0.95 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

zinc

Support horizontal pour Fast Trak Réduit, longueur totale de 535mm et utile de 490mm. Charge maximale de 95 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.