Gripple - Support horizontal pour Fast Trak longueur totale de 639mm et utile de 540mm. - FTB-570


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41.5 mm
hauteur - 41.5 mm
longueur - 639 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5038006262509
Réf. Sonepar
00169626250
Réf. Fournisseur
FTB-570
Réf. Commerciale
Gripple
largeur:
41.5 mm
hauteur:
41.5 mm
longueur:
639 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
40 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
zinc