Gripple - Support horizontal pour Fast Trak longueur totale de 839mm et utile de 740mm. - FTB-770

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 41.5 mm

  • hauteur - 41.5 mm

  • longueur - 839 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5038006262523

Réf. Sonepar

00169626252

Réf. Fournisseur

FTB-770

Réf. Commerciale

Gripple

largeur:

41.5 mm

hauteur:

41.5 mm

longueur:

839 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1.578 kg

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

40 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2 kN

zone de moment d'inertie Iy:

0 cm4

zone d'inertie Iz:

0 cm4

couple résistant Wy:

0 cm³

couple résistant Wz:

0 cm³

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

numéro RAL:

7040

Support horizontal pour Fast Trak Standard, longueur totale de 839mm et utile de 740mm. Charge maximale de 200 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.

Les Atouts de l'article:

Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles. Sûr – système prêt à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail sur chantier. Sans outils – la hauteur des supports horizontaux peut être ajustée pour s’adapter aux changements de position nécessaires pendant l'installation. Zéro déchet – les supports verticaux se replient parfaitement sous le support horizontal. Stockage réduit – les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site. Espace réduit – le support horizontal à quatre côtés fournit un point de suspension sur chaque face.

Les Atouts de la gamme:

Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.