Gripple - Support tuyauterie LPB350 et 2 CRU-QTC en Kit - LPB352QTC400A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 78 mm
hauteur - 21 mm
longueur - 350 mm
forme de profilé - profil plat
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kit PB & LPB
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5038006171504
Réf. Sonepar
00169003425
Réf. Fournisseur
LPB352QTC400A
Réf. Commerciale
Gripple
largeur:
78 mm
hauteur:
21 mm
longueur:
350 mm
forme de profilé:
profil plat
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
largeur de rainure:
50 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
0 mm
avec denture:
Non
charge maximum supportée:
75 kN
zone de moment d'inertie Iy:
0 cm4
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
couleur:
zinc